RITTAL - Geräteboden, Festeinbau, für TS/PC/IW für Lüftererweiterungssatz, BT 600x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800900
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177263086
Sonepar Artikelnummer
120255907
Hersteller Artikelnummer
8800900
Hersteller Typ
PC8800900
Hersteller Artikel Nr.:
8800900
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
507 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.396 kg


