RITTAL - Geräteboden, Festeinbau, für TS/PS/IW für Lüftererweiterungssatz, BT 600x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800910
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177266919
Sonepar Artikelnummer
120255908
Hersteller Artikelnummer
8800910
Hersteller Typ
PC8800910
Hersteller Artikel Nr.:
8800910
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
507 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.240 kg


