Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteboden für Gehäuserahmen gelocht, 1000 N, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteboden für Gehäuserahmen gelocht, 1000 N, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7484035

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177166011

Sonepar Artikelnummer

120255226

Hersteller Artikelnummer

7484035

Hersteller Typ

DK7484035

Hersteller Artikel Nr.:

7484035

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

671 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

400 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.111 kg

Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke Ausführung: max. Belastung 100 kg Geräteböden, BxT 671 x 400 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteboöden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar. Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Abmessungen: BxT 671 x 400 mm