RITTAL - Geräteböden für Gehäuserahmen gelocht, 50 kg, RAL 7035, BHT: 471x29x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7164035
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177165793
Sonepar Artikelnummer
120251950
Hersteller Artikelnummer
7164035
Hersteller Typ
DK7164035
Hersteller Artikel Nr.:
7164035
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
471 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.440 kg


