Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteträger B: 45 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteträger B: 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360705

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997059

Sonepar Artikelnummer

121368018

Hersteller Artikelnummer

9360705

Hersteller Typ

RX 9360.705

Hersteller Artikel Nr.:

9360705

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

45 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.160 kg

RX Geräteträger B: 45 mm, ohne Kontaktsystem