RITTAL - Geräteträger, BxH 18x160mm (RiLine Compact), PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635390
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Max. Stromschienendicke - 0 mm
Breite des Adapters - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177934542
Sonepar Artikelnummer
120642803
Hersteller Artikelnummer
9635390
Hersteller Typ
SV9635390
Hersteller Artikel Nr.:
9635390
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
0 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.258 kg


