RITTAL - Gerätetragschienen BxH 45x7,5mm (Metall), PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9320150
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Höhe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177236394
Sonepar Artikelnummer
120251696
Hersteller Artikelnummer
9320150
Hersteller Typ
SV9320150
Hersteller Artikel Nr.:
9320150
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg
Gerätetragschienen fTragschienen 35 x 7,5 mm Für Multifunktions-Gerätadapter Technische Daten Breite: 45 mm System: Rittal Mini PLS


