RITTAL - Gerätetragschienen BxH 75x15mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9320120
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Höhe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177219762
Sonepar Artikelnummer
120251694
Hersteller Artikelnummer
9320120
Hersteller Typ
SV9320120
Hersteller Artikel Nr.:
9320120
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg
Gerätetragschienen Tragschiene 35 x 7,5mm für CB Geräteadapter SV 9342400 / 410 inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz. Werkstoffeigenschaften Stahlblech, verzinkt System: Rittal RiLine60


