Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Gewindebolzen M8, L=35mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Gewindebolzen M8, L=35mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9640940

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177444379

Sonepar Artikelnummer

120256094

Hersteller Artikelnummer

9640940

Hersteller Typ

SV9640940

Hersteller Artikel Nr.:

9640940

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

0 mm

Gewindesteigung:

0 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Vollgewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.102 kg

SV Gewindebolzen, M8, L: 35 mm