RITTAL - Gewindeformende Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund, M5 x12, PAK=500 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2489500
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 5
Gewindedurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177462977
Sonepar Artikelnummer
120252514
Hersteller Artikelnummer
2489500
Hersteller Typ
SZ2489500
Hersteller Artikel Nr.:
2489500
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindedurchmesser:
5 mm
Länge:
0 mm
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
Nein
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.000 kg


