RITTAL - Gleitmutter M10 für Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu (Maxi-PLS3200), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650910
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177239692
Sonepar Artikelnummer
120256122
Hersteller Artikelnummer
9650910
Hersteller Typ
SV9650910
Hersteller Artikel Nr.:
9650910
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.285 kg


