RITTAL - Gleitmutter M6 für Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu (Maxi-PLS3200), PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650900
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 6
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177239685
Sonepar Artikelnummer
120256121
Hersteller Artikelnummer
9650900
Hersteller Typ
SV9650900
Hersteller Artikel Nr.:
9650900
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.300 kg


