RITTAL - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel Ebenenabstand:400 - 600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501460
Ausführung - Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679016
Sonepar Artikelnummer
120407246
Hersteller Artikelnummer
5501460
Hersteller Typ
DK5501460
Hersteller Artikel Nr.:
5501460
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.164 kg


