RITTAL - Gleitschiene f. VX Adapter-Profil, beids. Befestigung, f. Tiefe 500mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8613151
Ausführung - Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938984
Sonepar Artikelnummer
120642731
Hersteller Artikelnummer
8613151
Hersteller Typ
VX8613151
Hersteller Artikel Nr.:
8613151
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.000 kg


