RITTAL - Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, L:390-550mm, 20 kg, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7063750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177625440
Sonepar Artikelnummer
120494859
Hersteller Artikelnummer
7063750
Hersteller Typ
DK7063750
Hersteller Artikel Nr.:
7063750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


