RITTAL - Gleitschienen für Data Rack mit zwei 19''-Befestigungsebenen, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402000
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Profilform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177187177
Sonepar Artikelnummer
120255203
Hersteller Artikelnummer
7402000
Hersteller Typ
DK7402000
Hersteller Artikel Nr.:
7402000
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
0 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
0 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Gewicht:
0 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.864 kg


