RITTAL - Halte- bzw. Distanzstück, Gewinde M8, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4199000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177093737
Sonepar Artikelnummer
120254685
Hersteller Artikelnummer
4199000
Hersteller Typ
TS4199000
Hersteller Artikel Nr.:
4199000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.020 kg
TS Halte-/Distanzstück


