RITTAL - Hand-Hydraulikstanze mit flexiblen Zylinderkopf und Hydraulikschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055020
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Stanzkraft - 75 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84678900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807921
Sonepar Artikelnummer
120927349
Hersteller Artikelnummer
4055020
Hersteller Typ
AS4055020
Hersteller Artikel Nr.:
4055020
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
75 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
3.400 kg
Hand-Hydraulikstanze, Zylinder flex. mit Koffer, Hydraulikschlauch, Zylinder und Zubehör


