Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° M16,20,25,32,40 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° M16,20,25,32,40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055080

  • Lochergrößen - 0 mm

  • Lochergrößen PG - 0

  • Lochergrößen ISO - 0

  • Anzahl der Blechlocher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177807952

Sonepar Artikelnummer

120927351

Hersteller Artikelnummer

4055080

Hersteller Typ

AS4055080

Hersteller Artikel Nr.:

4055080

Lochergrößen:

0 mm

Lochergrößen PG:

0

Lochergrößen ISO:

0

Anzahl der Blechlocher:

0

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.100 kg

Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° M16,20,25,32,40 mm, mit Koffer, 5 Blechlocher M 16 - M 40, inkl. Zubehör