RITTAL - Hand-Hydraulikstanzen Set, Gerade M16,20,25,32,40,50,63 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055070
Lochergrößen - 0 mm
Lochergrößen PG - 0
Lochergrößen ISO - 0
Anzahl der Blechlocher - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807945
Sonepar Artikelnummer
120927350
Hersteller Artikelnummer
4055070
Hersteller Typ
AS4055070
Hersteller Artikel Nr.:
4055070
Lochergrößen:
0 mm
Lochergrößen PG:
0
Lochergrößen ISO:
0
Anzahl der Blechlocher:
0
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
5.340 kg


