Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Hauptschalter-Einbauadapter für Türbreite 500 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Hauptschalter-Einbauadapter für Türbreite 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7993146

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953109

Sonepar Artikelnummer

121233466

Hersteller Artikelnummer

7993146

Hersteller Typ

SZ7993146

Hersteller Artikel Nr.:

7993146

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.720 kg

SZ Hauptschalter-Einbauadapter für Türbreite 500 mm