RITTAL - HD Kompakt-Schaltschrank f. Feuerlöscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000075
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Anzahl der Türen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177918948
Sonepar Artikelnummer
121401396
Hersteller Artikelnummer
4000075
Hersteller Typ
HD 4000750
Hersteller Artikel Nr.:
4000075
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Türen:
0
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
20.000 kg


