RITTAL - HD Sichtfenster, mit Knebelgriff, BxH: 470x290 mm, Edelstahl, 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000082
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 470 mm
Höhe - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177985162
Sonepar Artikelnummer
121401398
Hersteller Artikelnummer
4000082
Hersteller Typ
HD 4000082
Hersteller Artikel Nr.:
4000082
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
470 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39252000
Gewicht:
2.840 kg


