Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - HD Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, 2 Taster Ø 22,5mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - HD Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, 2 Taster Ø 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1682600

  • Breite - 122 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177958678

Sonepar Artikelnummer

121233187

Hersteller Artikelnummer

1682600

Hersteller Typ

HD1682600

Hersteller Artikel Nr.:

1682600

Breite:

122 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Anzahl der Türen:

0

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Schlösser:

0

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart (NEMA):

13

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

1.100 kg

HD Tastergehäuse, BHT: 100x160x90 mm, Edelstahl, 1.4301, 2 Tasterausschnitte