Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - HD Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, 3 Taster Ø 30,5mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - HD Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, 3 Taster Ø 30,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1683630

  • Anzahl der Anschlussklemmen - 0

  • Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²

  • Länge - 242 mm

  • Breite - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177995468

Sonepar Artikelnummer

121401315

Hersteller Artikelnummer

1683630

Hersteller Typ

HD 1683630

Hersteller Artikel Nr.:

1683630

Anzahl der Anschlussklemmen:

0

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Länge:

242 mm

Breite:

122 mm

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP66

Tiefe:

90 mm

Materialstärke Gehäuse:

0 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Anzahl der Einführungen:

0

Art der Einführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

0 V

Funktionserhalt:

ohne

Nennspannung:

0 V

Einsatztemperatur:

0 °C

Bemessungsstrom:

0 A

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

1.610 kg

HD Tastergehäuse, BHT: 100x220x90 mm, Edelstahl, 1.4301, 3 Tasterausschnitte, Ø 30,5mm