RITTAL - Hydraulik-Zugschraube Ø 11,1/19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055662
Geeignet für - Rundlocher
Gewindemaß am Stempel - 0 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808973
Sonepar Artikelnummer
120927449
Hersteller Artikelnummer
4055662
Hersteller Typ
AS4055662
Hersteller Artikel Nr.:
4055662
Geeignet für:
Rundlocher
Gewindemaß am Stempel:
0 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
0 mm
Länge:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.103 kg


