Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Hydraulik-Zugschraube Ø 19mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Hydraulik-Zugschraube Ø 19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055663

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Gewindemaß am Stempel - 0 mm

  • Gewindemaß Betätigungsseite - 0 mm

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808980

Sonepar Artikelnummer

120927450

Hersteller Artikelnummer

4055663

Hersteller Typ

AS4055663

Hersteller Artikel Nr.:

4055663

Geeignet für:

Rundlocher

Gewindemaß am Stempel:

0 mm

Gewindemaß Betätigungsseite:

0 mm

Länge:

0 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.248 kg

Hydraulik-Zugschraube Ø 19 mm