RITTAL - Hygrostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3118000
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177036734
Sonepar Artikelnummer
120258096
Hersteller Artikelnummer
3118000
Hersteller Typ
SK3118000
Hersteller Artikel Nr.:
3118000
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.104 kg


