RITTAL - Industrial Workstations IW, BHT 600x1000x645mm, Arbeitsplatte, Tastaturschublade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900740
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177968547
Sonepar Artikelnummer
121233424
Hersteller Artikelnummer
6900740
Hersteller Typ
IW6900740
Hersteller Artikel Nr.:
6900740
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer des Korpus:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
71.000 kg
IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x1000x645 mm, mit Arbeitsplatte, Tastaturschublade, Designtür an Frontseite, Rücktür


