RITTAL - Industrial Workstations IW, BHT 600x900x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900710
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 600 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177968516
Sonepar Artikelnummer
121233421
Hersteller Artikelnummer
6900710
Hersteller Typ
IW6900710
Hersteller Artikel Nr.:
6900710
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe des Korpus:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
46.800 kg


