RITTAL - Innensechsrundschraube M6x16mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7094140
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Zylinderkopf
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177663053
Sonepar Artikelnummer
120494865
Hersteller Artikelnummer
7094140
Hersteller Typ
EL7094140
Hersteller Artikel Nr.:
7094140
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
Gehärtet:
Nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Bitgröße:
0
Gewindeart:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.250 kg


