RITTAL - ISV Abdeckstreifen, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666650
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 0 mm
Breite in Teilungseinheiten - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676534
Sonepar Artikelnummer
120495535
Hersteller Artikelnummer
9666650
Hersteller Typ
SV9666650
Hersteller Artikel Nr.:
9666650
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.100 kg


