Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - ISV Anschluss-Klemmblock 250 A, 5-polig

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - ISV Anschluss-Klemmblock 250 A, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9666340

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 0 A

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177676329

Sonepar Artikelnummer

120495514

Hersteller Artikelnummer

9666340

Hersteller Typ

SV9666340

Hersteller Artikel Nr.:

9666340

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Max. Bemessungsstrom:

0 A

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

0

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211900

Gewicht:

3.013 kg

SV Anschluss-Klemmblock (ISV), 250 A, 690 V, 5-polig, Rundleiteranschluss, 1x16-150/2x16-70 mm², Klemmraum BH: 17x21 mm