Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - ISV Anschluss-Klemmblock 400 A, 5-polig

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - ISV Anschluss-Klemmblock 400 A, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9666350

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 0 A

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177676336

Sonepar Artikelnummer

120495515

Hersteller Artikelnummer

9666350

Hersteller Typ

SV9666350

Hersteller Artikel Nr.:

9666350

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Max. Bemessungsstrom:

0 A

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

0

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211900

Gewicht:

4.807 kg

SV Anschluss-Klemmblock (ISV), 400 A, 690 V, 5-polig, Rundleiteranschluss, 1x50-240/2x25-120 mm², Klemmraum BH: 25x21 mm