RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666000
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675926
Sonepar Artikelnummer
120495473
Hersteller Artikelnummer
9666000
Hersteller Typ
SV9666000
Hersteller Artikel Nr.:
9666000
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.286 kg


