RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666010
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675919
Sonepar Artikelnummer
120495474
Hersteller Artikelnummer
9666010
Hersteller Typ
SV9666010
Hersteller Artikel Nr.:
9666010
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.510 kg


