RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666030
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675940
Sonepar Artikelnummer
120495476
Hersteller Artikelnummer
9666030
Hersteller Typ
SV9666030
Hersteller Artikel Nr.:
9666030
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.810 kg


