RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 2/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666040
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675957
Sonepar Artikelnummer
120495477
Hersteller Artikelnummer
9666040
Hersteller Typ
SV9666040
Hersteller Artikel Nr.:
9666040
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.630 kg


