RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666060
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177675988
Sonepar Artikelnummer
120495480
Hersteller Artikelnummer
9666060
Hersteller Typ
SV9666060
Hersteller Artikel Nr.:
9666060
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.260 kg


