RITTAL - ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666073
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676015
Sonepar Artikelnummer
120495483
Hersteller Artikelnummer
9666073
Hersteller Typ
SV9666073
Hersteller Artikel Nr.:
9666073
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.598 kg


