RITTAL - ISV BLINDABDECKUNG FÜR NH-TRENNER GR.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666665
Höhe - 0 mm
Breite - 117 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676558
Sonepar Artikelnummer
120495537
Hersteller Artikelnummer
9666665
Hersteller Typ
SV9666665
Hersteller Artikel Nr.:
9666665
Höhe:
0 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.086 kg
SV Blindabdeckung (ISV), B: 117 mm


