RITTAL - ISV Blindabdeckung, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666660
Höhe - 0 mm
Breite - 34 mm
Tiefe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676541
Sonepar Artikelnummer
120495536
Hersteller Artikelnummer
9666660
Hersteller Typ
SV9666660
Hersteller Artikel Nr.:
9666660
Höhe:
0 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.290 kg
SV Blindabdeckung (ISV), B: 16-34 mm variabel


