RITTAL - ISV Einbausatz für VX, 2 BE/11 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666932
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 6.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923287
Sonepar Artikelnummer
120642819
Hersteller Artikelnummer
9666932
Hersteller Typ
SV9666932
Hersteller Artikel Nr.:
9666932
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
6.600 kg
ISV Einbausatz, 2 BE (500 mm), 11 HE (1650 mm), (BH: 600x1800 mm)


