RITTAL - ISV Einbausatz für VX, 2 BE/12 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666902
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 6.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923270
Sonepar Artikelnummer
120642814
Hersteller Artikelnummer
9666902
Hersteller Typ
SV9666902
Hersteller Artikel Nr.:
9666902
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
6.700 kg
ISV Einbausatz, 2 BE (500 mm), 12 HE (1800 mm), (BH: 600x2000 mm)


