RITTAL - ISV Einbausatz für VX, 3 BE/12 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666912
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923294
Sonepar Artikelnummer
120642815
Hersteller Artikelnummer
9666912
Hersteller Typ
SV9666912
Hersteller Artikel Nr.:
9666912
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
8.000 kg
ISV Einbausatz, 3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm), (BH: 850x2000 mm)


