RITTAL - ISV Einbausatz für VX, 4 BE/12 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666922
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83024900
Gewicht - 9.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177923263
Sonepar Artikelnummer
120642817
Hersteller Artikelnummer
9666922
Hersteller Typ
SV9666922
Hersteller Artikel Nr.:
9666922
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
9.500 kg
ISV Einbausatz, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), (BH: 1100x2000 mm)


