RITTAL - ISV Erhöhungsrahmen B/H 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666680
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676565
Sonepar Artikelnummer
120495539
Hersteller Artikelnummer
9666680
Hersteller Typ
SV9666680
Hersteller Artikel Nr.:
9666680
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg
SV Erhöhungsrahmen (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)


