RITTAL - ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 2/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666200
Höhe - 150 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676169
Sonepar Artikelnummer
120495498
Hersteller Artikelnummer
9666200
Hersteller Typ
SV9666200
Hersteller Artikel Nr.:
9666200
Höhe:
150 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
0 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.140 kg


