RITTAL - ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 3/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666223
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676206
Sonepar Artikelnummer
120495502
Hersteller Artikelnummer
9666223
Hersteller Typ
SV9666223
Hersteller Artikel Nr.:
9666223
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
3
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
0 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.900 kg


