RITTAL - ISV Leistungsschalter-Modul B/H 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666430
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676381
Sonepar Artikelnummer
120495521
Hersteller Artikelnummer
9666430
Hersteller Typ
SV9666430
Hersteller Artikel Nr.:
9666430
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.200 kg


